| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60117573 Herst.-Nr.: 0001048 EAN/GTIN: 4043611091759 |
| |
|
| | |
| KFR-Ventil WZ-A DN25 x 40 IG m.E., n. steigend, SEPP Kommunal # 1608 SEPP Kommunal Freistromventile mit Innengewinde, mit grünem Griff für Ventile aus Pressmessing Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. mit blauem Griff für Ventile aus aus bleifreiem Messing, Werkstoff-Nr. CW724R nach DIN EN 12164. Geprüft nach DIN EN 1213, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasser- installationen: NW-6130BU0366. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 bis einschließlich DN 32. Dimension DN 15 bis DN 80. Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung, Mit SEPP Servo, Servo Plus oder Servo Pro Griffoberteil als Freistromventil oder KFR-Ventil. Totraumfrei, mit doppelter O-Ringab- dichtung und mit Fettkammer. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm. Als Freistromventil, KFR-Ventil oder Rückflussverhinderer erhältlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 85,31* | € 107,72* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 87,00* | € 109,65* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 125,58* | € 157,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|