Kemper Freistromventil, 07300, Edelst. DN32, o.E., Anschluss Mapress KEMPER NIRO Freistrom-Absperrventil, ohne Entleerung, MAPRESS, Figur 073 00, mediumberührte Metallteile aus Edelstahl, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar, EPDM-Sitzdichtung, Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert, Pressanschluss Geberit MAPRESS Edelstahl, ohne Entleerung (keine Entleerung nachrüstbar), Spindelgewinde außerhalb des Mediums, mit rotem Handrad, totraumfrei, DVGW-Zulassung, SVGW-Zulassung, KIWA-Zulassung, SZU-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1213, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 110 GradC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |