Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOA-Compact EKB Ventil DN25, PN 10-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOA-Compact EKB Ventil DN25, PN 10-16
BOA-Compact EKB Ventil DN25, PN 10-16
Artikel-Nr.:
     3461-60118746
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     48013360
EAN/GTIN:
     4031932059749
Suchbegriffe:
Absperrschieber Rohrleitung
Rohrleitungsabsperrschieber
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
BOA-Compact EKB Ventil DN25, PN 10-16 DIN-DVGW, f. Trinkwasser, KSB # 48013360 Weichdichtendes Flanschen-Absperrventil, einteiliges Gehäuse in Kurzbaulänge EN 558/14. Wartungsfreies Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik, nichtdrehende Spindel mit geschütztem aussenliegendem Gewinde. Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring, Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung. Mit nichtsteigendem Handrad, Stellungsanzeige oberhalb des Handrades, Feststellvorrichtung und geschützter innenliegender Hubbegrenzung. Mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung (EKB) innen und aussen anthrazitgrau als Korrosionsschutz mit DIN-DVGW-Registrierung für Trinkwasser. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR). Gehäuse: EN-GJL-250 Spindel: 1.4021 Kegel: Grauguss / EPDM Handradkappe: ohne min. Mediumtemperatur: -10 oC max. Mediumtemperatur: 80 oC Einbaulänge: 125 mm Nennweite: DN 25 Nenndruck: PN 10/16 Gewicht: 3 kg Fabrikat: KSB Baureihe: BOA-Compact Typ: EKB Artikelnummer: 48013360 EAN/GTIN: 4031932059749 Materialpreisgruppe: D4 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,81*
€ 219,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,26*
€ 221,00*
€ 5,95*
ab € 225,82*
€ 269,86*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.