| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60118846 Herst.-Nr.: 0600102500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kemper Freistr. Kombi RV, 06001, Edelst. PN 16 DN25 Edelst.m. E. Anschl. Mapress KEMPER NIRO Freistrom-Kombi-Rückflussverhinderer, mit Entleerventil, MAPRESS, Figur 060 01, mediumberührte Metallteile aus Edelstahl, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, EPDM-Sitzdichtung, Pressanschluss Geberit MAPRESS Edelstahl, Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe, mit Prüfeinrichtung, Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder, mit braunem Handrad, totraumfrei, für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet, nach DVGW-Bestimmungen, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, gem. DIN EN 13959-Bestimmungen, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 110 GradC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |