| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60118888 Herst.-Nr.: 0780G02500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kemper Freistrom Drosselventil 0780G, DN25 o. E. PN 16 Edelstahl KEMPER NIRO Drosselventil, ohne Entleerung, AG, Figur 078 0G, zum hydraulischen, fixen Strangabgleich, mediumberührte Metallteile aus Edelstahl, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, EPDM-Sitzdichtung, Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen, totraumfrei, absperrbar ohne Veränderung der Voreinstellung, Drosselstellungsanzeige durch Justierbügel, ohne Entleerung (keine Entleerung nachrüstbar), DVGW-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 2, DIN EN 1213, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 110 GradC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |