Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemper Freistrom Drosselventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-60118892
Hersteller:
     Gebr. Kemper
Herst.-Nr.:
     0781G01500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Kemper Freistrom Drosselventil 0781G, DN15 m. E. PN 16 Edelstahl KEMPER NIRO Drosselventil, mit Entleerventil, AG, Figur 078 1G, zum hydraulischen, fixen Strangabgleich, mediumberührte Metallteile aus Edelstahl, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, EPDM-Sitzdichtung, Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen, totraumfrei, absperrbar ohne Veränderung der Voreinstellung, Drosselstellungsanzeige durch Justierbügel, Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe, DVGW-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 2, DIN EN 1213, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 110 GradC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,06*
€ 278,74*
€ 5,95*
ab € 247,60*
€ 292,19*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.