| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60118895 Herst.-Nr.: 0781G03200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kemper Freistrom Drosselventil 0781G, DN32 m. E. PN 16 Edelstahl KEMPER NIRO Drosselventil, mit Entleerventil, AG, Figur 078 1G, zum hydraulischen, fixen Strangabgleich, mediumberührte Metallteile aus Edelstahl, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, EPDM-Sitzdichtung, Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen, totraumfrei, absperrbar ohne Veränderung der Voreinstellung, Drosselstellungsanzeige durch Justierbügel, Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe, DVGW-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 2, DIN EN 1213, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 110 GradC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |