Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemper frosts.Außenarmatur Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-60119107
Hersteller:
     Gebr. Kemper
Herst.-Nr.:
     5740501500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenhahn
Kemper frosts.Außenarmatur Bausatz 57405, RV-RB 260-530mm Griff KEMPER FROSTI-PLUS-XL Frostsichere Außenarmatur, mit Griff, XL-Bausatzausführung, Figur 574 05, Bausatzausführung, geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertigestellter Außenwand, im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, spezielle Baulänge für besonders große Wandstärken, Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen), hohe Auslaufleistung 40 l / min (1 bar), Kegel mit innenliegender RV-Feder, EPDM-Sitzdichtung, verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset, mit Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung, integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD, Eingang Rohraußengewinde, matt verchromter Bediengriff mit blauem Signierplättchen, totraumfrei, inkl. Verdrehschutzmanschette, inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme, DVGW-Zulassung nach VP 648, ÖVGW-Zulassung, SVGW-Zulassung, KIWA-Zulassung, BELGAQUA-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1717, min. Einbautiefe 260 mm, max. Einbautiefe 530 mm, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 90 GradC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,96*
€ 280,29*
€ 5,95*
ab € 242,89*
€ 293,53*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.