| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60120685 Herst.-Nr.: 1384G03200 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kemper Control-plus Durchfluss-u.Temp. Messarmatur, 1384G, DN32 beids.AG, RG KEMPER CONTROL-PLUS Durchfluss- und Temperaturmessarmatur, Figur 138 4G, mit Frequenzausgangssignal, zur exakten Ermittlung von Volumenströmen und Temperaturen in Trinkwassersystemen, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, druckverlustarmes Sensorgehäuse, bis 50% vom Messbereich: Abweichung = 1% vom Messbereichsendwert, ab 50% vom Messbereich: Abweichung = 2% vom Messwert, zur Anbindung an KHS Systemsteuerungen, Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen, totraumfrei, Vortex-Strömungssensor mit integriertem Pt1000 2-Leiter, Sensoranschluss mit 5-poligem M12x1-Stecker, digitale Anzeige durch optional erhältliches Handmessgerät, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, Druckstufe PN 10, für Fließgeschwindigkeiten von 0,2 m/s bis 2,5 m/s , min. Betriebstemperatur 0 GradC, max. Betriebstemperatur 100 GradC, Schutzart IP65, Spannungsversorgung 5 V DC, Hinweis: zum Anschluss an Systemsteuerungen optionales Kabel M12x1 erforderlich, DN 10 wird empfohlen für den Einsatz mit DMB Durchflussmengenbegrenzer 2 l/min - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |