| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60120970 Herst.-Nr.: 6880002500 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kemper KHS freier Auslauf 68800 DN25 mit Überlaufüberwachung KEMPER KHS Freier Ablauf mit Überlaufüberwachung, Figur 688 00, zur Überwachung von rückdrückendem Schmutzwasser, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, einfache Wartung im eingebauten Zustand, zur Anbindung an KHS Systemsteuerungen, KHS Timer und Leckage-Sicherheitssystem, in Kombination mit KHS VAV-PLUS Vollstrom-Absperrventilen, Innengewinde, Ablaufvorrichtung nach DIN EN 1717 mit eingebautem Schwimmerschalter, 0=Öffner, optional durch Umdrehen des Schwimmers S=Schließer, Einbaulage vertikal, SVGW-Zulassung, Schutzart IP68, Schaltleistung 230 V, 0,04 A, Anschlusskabellänge 1 m, Kabelquerschnitt 2 x 0,25 qmm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |