Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemper Filter Kompletteinheit F


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-60120981
Hersteller:
     Gebr. Kemper
Herst.-Nr.:
     7120G02500
EAN/GTIN:
     k.A.
Kemper Filter Kompletteinheit F 7120G, DN25 incl. Basis-Modul m. AG, RG KEMPER Filter, Figur 712 0G, mechanisch wirkender, manueller Rückspülfiter, Innenteile aus Rotguss, Edelstahl und Kunststoff, automatische differenzdruckgesteuerter Anzeige bei Verschmutzung des Filters, lichtundurchlässige Filtertasse zum Schutz vor Veralgung, mit Anschlussflansch und hochwertiger Bedieneinheit aus Rotguss für den Rückspül- und Ablassvorgang, nachrüstbar mit optionaler Druckminderer-Kartusche DM, erweiterbar mit Druckminderer-Kartusche zu Modul DMF, Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen, Filtereinsatz komplett austauschbar, drehbare Ablaufvorrichtung nach DIN EN 1717, totraumfrei, Einbaulage waagerecht und senkrecht, Ablaufventil unten, Monatswartungsanzeige zur Einhaltung der Rückspülintervalle, inkl. Sechskantschlüssel, inkl. Rotguss Basis-Modul, DVGW-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW-Zulassung, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1213/DIN EN 13443, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 30 GradC, min. Vordruck 0,2 MPa, untere Durchlassweite 90 My, obere Durchlassweite 125 My, Hinweis: die Anforderung zur Wartung gem. DIN EN 806-5 ist einzuhalten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 420,02*
€ 509,45*
€ 5,95*
ab € 452,23*
€ 540,07*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,45*
€ 606,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,55*
€ 598,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,02*
€ 589,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,22*
€ 561,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,68*
€ 542,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,02*
€ 499,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.