| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60122472 Herst.-Nr.: MT4-230S-NC EAN/GTIN: 4019837107468 |
| |
|
| | |
| Centra Therm. Stellantrieb MT4 230 V, NC und Hilfsschalter Honeywell Home Therm. Stellantrieb MT4 Antrieb für AUF/ZU-Ansteuerung (2-Pkt.-Regelung) oder Pulsweitenmodulation. Einsetzbar für Radiatorventile der Serien V300, V2000, V2464, V2474 und in Verbindung mit dem Adapter VA2500A001 auch für die Strangregulierventile V5010, V5032. Schutzart: IP44 Stellungs-Anzeige: integriert Stellkraft: 90 N Ansteuerung: 2-Pkt. Zusatz-Beschreibung: Montageklammer (MT-CLIP) und Adapter (MT-ADAPTHW) M30 x 1,5, im Lieferumfang enthalten. - Weitere Adapter auf Anfrage - Andere Kabellängen auf Anfrage - Regelhub für Honeywell-Ventile: 2,5 mm, max. Hub: 4 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,89* | € 41,21* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 30,79* | € 41,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,03* | € 41,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 32,51* | € 43,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|