| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60122771 Herst.-Nr.: V1810Y0020 EAN/GTIN: 4029289019622 |
| |
|
| | |
| MNG Drosselventil Alwa-Kombi-4 V1810Y 2x Muffengewinde Rotguss DN20 Honeywell Home Drosselven. Alwa-Kombi-4 für Trinkwasser-Zirkulationsleitungen. DVGW-geprüft, entspricht den KTW-Anforderungen. Für das Einregulieren nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 und W 552. Gehäuse und mediumberührte Metallteile aus Rotguss. Generelle Entleerung mittels Adapter über das Oberteil. Nachträgliche, automatische Temperaturregelung, durch auf das Oberteil montierten thermischen Regelaufsatz als alwatherm, zur Bereitstellung einer schnellen thermischen Desinfektion. Keine Anbauteile am Gehäuse. Totraumfreies Oberteil mit wartungsfreier Spindelabdichtung, Betätigungsgewinde vom Medium getrennt, Kegelabdichtung aus EPDM. Sichtbare, digitale Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstellungsring, hohe Genauigkeit durch werksseitige Einzeljustierung. Ausführung mit Muffengewinde nach DIN 2999 für Gewinderohr. Ausführung Außengewinde für flachdichtende DIN-Tüllen, oder Verschraubungen für - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 63,37* | € 80,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,70* | € 82,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 66,00* | € 82,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 67,55* | € 84,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|