|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-60123336 Herst.-Nr.: Z11AS-1A EAN/GTIN: 4019837039943 |
| |
|
|  |  |
 | Braukmann Rückspülautomatik Z11AS Kunststoff A, 1" Honeywell Home Rückspülautomatik Z11AS Zur vollautomatischen Rückspülung der Honeywell Filter und Filterkombinationen HS10, F76, F76C, FK76C, FKN76C, FN76C, FN09, F76-F, F78TS-F und HS10S-F. Die Rückspülautomatik Z11AS verfügt über 2 Bedientasten, die zum manuellen Auslösen des Rückspülvorganges und zum Einstellen des Zeitintervalles dienen. Das ausgewählte Zeitintervall (einstellbar von 4 min. bis 3 Monate) sowie die Anzahl der durchgeführten Rückspülungen wird mittels LED-Anzeige dargestellt. Darüber hinaus ist eine Serviceanzeige und eine Abschaltung bei Blockade des Kugelhahnes integriert. Der potentialfreie Schalter mit separatem Kabeleingang ist geeignet für den Anschluss eines Differenzdruckschalters (DDS76), für Fernsteuerung oder Fernüberwachung. Länge des Netzkabels 1,5 m. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 352,72* | € 428,69* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,65* | ab € 395,13* | € 475,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 432,44* | € 518,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|