| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60124427 Herst.-Nr.: 2315.00.080 EAN/GTIN: 4017905173278 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SYR Drufi+ DFR Rückspülfilter mit Druckminderer SYR DRUFI+ DFR, halbautomatischer Rück- spülfilter mit Druckminderer und Mano- meter 0 - 10 bar. Ausgangsdruck regel- bar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig vor- eingestellt auf 4 bar. Mit Wartungsan- zeige, Hochleistungs-Druckminderer- Patrone mit geringem Druckverlust und zentralem Ablauftrichter nach DIN EN 1717. Durchflussleistung: DN 20: 2,3 m3/h bei Dp 1,1 bar. DN 25: 3,6 m3/h bei Dp 1,1 bar. DN 32: 5,8 m3/h bei Dp 1,1 bar, untere Durchlassweite 90um, obere Durchlassweite 125um. Nach DIN 1988, Verwendungsbereich: Trinkwasser bis 30C und Eigenwasser. Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar. Passend für DRUFI Universalflansch DN 20 - DN 32. Nachrüstbar mit Leckageschutz Safe-T (Best.-Nr.: 2421.00.000) und Rückspül- automatik (Best.-Nr.: 2316.00.080). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 157,17* | € 188,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 159,69* | € 190,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 160,99* | € 192,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 164,56* | € 195,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 173,18* | € 206,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|