| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60124430 Herst.-Nr.: 2315.00.083 EAN/GTIN: 4017905173308 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SYR Drufi+ FF Wechselfilter SYR DRUFI+ FF, Kerzenfilter. Mit Ersatz- filtergewebe und Montageschlüssel für Filtertasse. Mit Wartungsanzeige. Untere Durchlassweite 95 mm, obere Durchlassweite 125 mm. Nach DIN 1988, Nach DIN 1988, Verwendungsbereich Trink- wasser bis 30 C, Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar. Durchflussleistung: DN 20: 3,0 m3/h, DN 25: 3,8 m3/h, DN 32: 3,0 m3/h, DN 25: 3,8 m3/h, DN 32: 3,9 m3/h bei Dp 0,2 bar, DN 20: 4,9 m3/h, DN 25: 6,1 m3/h, DN 32: 6,3 m3/h bei Dp 0,5 bar. Passend für DRUFI Uni- versalflansch DN 20 - DN 32. Nachrüst- bar mit Leckageschutz Safe-T (Best.-Nr.: 2421.00.000). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 89,18* | € 109,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 90,22* | € 110,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 91,02* | € 111,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 92,96* | € 113,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 95,00* | € 115,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|