| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60124839 Herst.-Nr.: 1500.00.032 EAN/GTIN: 4017905176972 |
|
|
| | |
| SYR Enthärtungs-Pendelanlage LEX 30 mit Limex IQ Steuerung, max. 8 bar Pendelenthärtungsanlage LEX 1500 Connect LEX 30, Mengenund zeitgesteuerte Ent- härtung zur Erzeugung von Weichwasser. 2 Behälter versorgen abwechselnd die Installation mit weichem Wasser, mit Limex IQ-Steuerung, Anschluss- Schläuchen, Umgehungsventil und An- schlussgruppe. Passend für alle Doppel- flansch DN 32 - 50. Technische Daten: Betriebsdruck: min. 2 bar, max. 7 bar, max. Betriebstemperatur: 30 C, Durch- flussleistung: 2,8 m3/h bei Dp 1 bar. Stromversorgung: 230V / 12V - 50 Hz. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |