| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60129760 Herst.-Nr.: 255000402076 EAN/GTIN: 4031845122622 |
| |
|
| | |
| KM Luftschleier ProtecTor Typ 402076 WTA Cu alu. L:4000, B: 840 mm, AC Kampmann Luftschleier ProtecTor zur Montage oberhalb oder seitlich von Toren in Industrie und Gewerbe, mit patentierter, stufenabhängiger, dynamischer Luftmengenverteilung auf Vor- und Warmluftschleier (Patent EP 1462730). Der Wirbelgrenzflächeneffekt (der zusätzlich auszuwählenden Ausblasdüsen) zwischen Vor- und Warmluftschleier bewirkt Kontraktion der beiden Luftstrahlen und vergrößert die Abschirmwirkung. Größere Eindringtiefe durch nicht erwärmten Vorschleier aufgrund des niedrigen thermischen Auftriebs und der höheren Geschwindigkeit. Mit serienmäßigen Befestigungspunkten für universelle Montage. Selbsttragendes, Gehäuse, farblich neutral, unempfindlich. Elektroanschluss fertig verdrahtet bis zum Anschluss-Klemmenkasten. Montageausführung: Horizontal, Anschluss links. Grundgerät aus sendzimir-verzinktem Stahlblech. 2-Leiter Leistungsstarker Wärmetauscher aus Kupfer-Rundrohren mit Aluminiumlamellen, geeignet für PWW/PHW. Max. Betriebsdruck: 16 bar Max. Wassereintrittstemp.: 120 Grad C Min. Wassereintrittstemp.: 40 Grad C Max. Glykolanteil: 50 % Axialventilator 2-stufiger Sichel-Leiseläufer-Ventilator mit wartungsfreiem Drehstrom-Außenläufer-Motor, 400 V, 50 Hz. Elektrische Ausführung nach VDE. Schutzart IP 54 Isolationsklasse F Integrierter Motorschutz Ventilatorbaugröße 7 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |