| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60129928 Herst.-Nr.: 80009 EAN/GTIN: 9022000800092 |
|
|
| | |
| BWT Trinkwasseranlage AQA total Energy 4500 L, 4,5 m3/h, PN10, DN40, DVGW Wasserbehandlungsanlage AQA total Energy 4500 L DVGW Prüfnummer DW-9191BS0522 Fabrikat BWT DIN DVGW geprüft Natürliche, umweltfreundliche und bedienungsfreie Trinkwassernachbehand- lungsanlage (ausgenommen Kartuschen- wechsel)zur Verminderung von Kalkausfall in Rohrleitungen, geschlossenen Warm- wasserbereitern. AQA total 4500 Energy, DVGW geprüft mit 3-Phasen Technology: - Phase 1 vitalstoffreicher Trinkgenuss Im Gegensatz zur Wasserenthärtung auf Basis Ionenaustausch bleiben bei der schonenden Kalkschutz-Technologie mit dem AQA total Energy alle wichtigen Mineralstoffe wie Magnesium und Calcium voll erhalten. - Phase 2 für Kalkschutz, der Kalk ist stabilisiert, er bleibt im Wasser und nicht in Leitung und Boiler. - Phase 3 für Korrosionsschutz, eine einzigartig homogene und feine, schützende Deckschicht wird aufgebaut. Wartung gemäß DIN 1988 erforderlich Lieferumfang: - Kompakteinheit mit integrierter elektronischer Steuerung - Betriebsanzeige im Display durch LCD- Symboldarstellung - Anschlussteil aus korrosionsfestem Messing - integrierter Rückflussverhinderer - Geräteverkleidung aus hochwertigem Kunststoff - Einbau- und Bedienungsanleitung - Anschlussverschraubung DN 25 (1 Außengewinde) und 1 Einschraub- teil DN 25 (1 Innengewinde) - Befestigungswinkel mit Schrauben, Scheiben und Dübeln, - 2 Stück Wirkeinheit mit HydroMODUL Schnellanschlusssystem und Transport- kappe, incl. AQA total Energy 3-Phasen Refill - Innen-Sechskant-Stiftschlüssel Technische Daten: Nennweite DN 40 Anschlussdimension 1 1/2 AG Wohneinheiten 5-12 Kartuschenanzahl 2 Durchflussleistung m3/h 4,5 DVGW Prüfnummer DW-9191BS0522 Druckverlust bei Nenndurchfluss bar 0,8 Nenndruck PN bar 10 Betriebsdruck min./max. bar 2-10 Wasserhärte max. 40 Grad C Wassertemperatur max. 30 Grad C Wassertemp. Boiler max. 80 grad C Umgebungstemperatur max. 40 Grad C Gerätehöhe gesamt mm 1105 Gerätebreite mm 320 Gerätetiefe mm 320 Netzanschluss V/Hz 230/50 elektr. Anschlussleistung W 120 Leistung im Stand-By Betrieb W 8 Stromverbrauch kWh/m3 0,055 Bestell-Nr.: 80009 Durchflussrichtung von links nach rechts Bestell-Nr.: 80009 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |