| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60129955 Herst.-Nr.: 17041 EAN/GTIN: 9022000170416 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BWT Dosiergerät Bewados E 3 Modul DN20 - DN32, ohne Anschlussstück Bewados E3 Modul Größe1, Dosieranlage DVGW- geprüft (NW-9111AQ2032) Fabrikat BWT zum Anschluss an das HydroModul-System oder an ein Anschluss-Modul. zur Dosierung von Mineralstoff- Kombinationen (Dosierwirkstoffen) QUANTOPHOS F entsprechend dem DVGW- Arbeitsblatt W 504. Zum Schutz vor Kalk/Korrosion. Dosierung wasserdurchflussmengen- abhängig aus dem 3-l-Behälter. Kompaktgerät mit Mehrstrahl-Flügelrad- wasserzähler und Impfstelle. Dosiereinheit mit Antriebsmotor und Steuerelektronik (Modulbauweise), LEDs für Betrieb/Dosierfrequenz und Behälterwechsel/Störung. Schutz gegen Trockenlauf und Überdosierung mit opt./ akust. Signalgebung. Dosiermenge ver- stellbar. Anschluss mit dem Anschlussmodul Gr.1 (DN 20 oder DN 25) in waagerecht und senkrecht verlaufende Rohrleitungen. Technische Daten: Bewados Modul Typ E3 Anschlussnennweite (3/4-1)DN 20-25 Arbeitsbereich 0,03-3,5 m3/h Dauerdurchfluss: vom Maximaldurchfluss 50 % Druckverlust bei max. Durchfluss: 0,8 bar Nenndruck (PN) 10,0 bar Dosierabstand 0,53 l Dosiermenge (werkseitig) 100 cm3/m3 Temperatur Wasser/Umgebung max. 30/40 Grad C Netzanschluss 230/50 V/Hz Anschlussleistung 12V/0,007 kW Schutzart IP 41 Zul. Spannungsspitzen max.1 kV Länge 150 mm Breite 300 mm Höhe 400 mm Abstand Rohrmitte bis Gerätefront 317 mm Mindest-Einbauhöhe für Wirkstoffbehälter-Wechsel 560 mm Betriebsgewicht ca. 8 kg Bestell-Nr.: 17041 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1.134,49* | € 1.273,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1.177,35* | € 1.318,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 1.216,04* | € 1.363,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|