| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60129961 Herst.-Nr.: 17080 EAN/GTIN: 9022000170805 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BWT Dosiergerät Bewados Plus 3 für AQA perla und AQA life DOSIERGERÄT BEWADOS PLUS 3 Fabrikat BWT Für AQA perla und AQA life Minaralstoff-Dosiergerät mit Halterung Zur Rohrleitungsmontage, Anschluss-Stück mit Impfstelle, Steuerelektronik in Modulbauweise mit integriertem Diagnose- system, optische Betriebs-/Dosier- frequenzanzeige sowie optische und akustische Behälterwechsel-/Stäranzeige, Sauglanze mit Niveauüberwachung (Trockenlaufschutz), Kindersicherung und Trafostecker. (ohne Wirkstoffe) Zur Dosierung von Mineralstoff- Kombinationen (Dosierwirkstoffen) QUANTOPHOS F entsprechend dem DVGW- Arbeitsblatt W 504. Zum Schutz vor Kalk/Korrosion. Technische Daten: Bewados Plus Typ E3 Arbeitsbereich 0,03-3,5 m3/h Untere Anlaufgrenze, ca. 30 l/h Dauerdurchfluss: vom Maximaldurchfluss 50 % Dosierabstand 0,66 l Nenndruck (PN) 10 bar Betriebsdruck (PN) 10 bar Dosiermenge (werkseitig) 100 cm3/m3 Zu behandelnde Wasser- Menge je Behälter QUANTOPHOS/FE ca. 30 m3 Temperatur Wasser/Umgebung max. 30/40 Grad C Netzanschluss 230/50 V/Hz Anschlussleistung 15 V Schutzart IP 41 Höhe 400 mm Mindest-Einbauhöhe für Wirkstoffbehälter-Wechsel 560 mm Bestell-Nr.: 17080 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |