| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60129969 Herst.-Nr.: 11151 EAN/GTIN: 9022000111518 |
| |
|
| | |
| BWT Weichwasseranlage Rondomat Duo 2 DN32, 2 m3/h, DVGW Rondomat Duo 2 DVGW Duplex- Enthärtungsanlage, DVGW geprüft DVGW Registriernummer: NW-9151AQ2035 Fabrikat BWT Trinkwasserenthärtungsanlage gemäß DIN EN 14743 und DIN 19636-100 Für die Enthärtung bzw. Teilenthärtung von Trink-, Brauch, Prozess-, Kessel- speise-, Kühl- und Klimawasser, zum Schutz der Wasserleitungen und der daran angeschlossenen wasserführenden System- teile vor Funktionsstörungen und Schäden durch Kalk (entsprechend den ein- schlägigen DIN 1988 Teil 2 und 7) und DVGW-Vorschriften. Duplex- Anlage mit durchflussmengenab- hängiger Steuerung. Ein gemeinsamer Ventilsteuerkopf mit 5-Zyklen-Ventil aus Rotguss mit Verschneideeinrichtung zur automatischen Regeneration, einschl. Anschluss für Verbindungsschläuche zum 2. Behälter und Kontaktwasserzähler. Ein einstellbares elektronisches Programmwerk als Steuergerät S O F T - C O N T R O L II zur RegenerationsausLösung sowie Anlagenumschaltung durch Wassermesser in alternierender Betriebsweise, d. h. Säulenwechsel in kurzen Abständen zur Minimierung von Stagnation und Optimier- ung der Enthärtung und Hygiene (Handregeneration möglich) Transformator mit Befestigungsmaterial. Keimschutzein- richtung zur Entkeimung des Harzbettes. Sensoreingang für Salzmangel und Druck- abfall, Ausgänge für Chlorzelle, Gebäudeleittechnik, Impulsausgang Dosierpumpe. ZLT - DDC - Anschluss und PC- Anschluss mit Klartext. Akku zur Stromausfallsicherung für die Elektronik zur Programmsicherung. Option: Potentialfreie PC-Schnittstelle. Zwei GFK-Filterbehälter mit Ionenaustauschermaterial kpl. mit VA- gewebeummantelten Schläuchen verbunden. Separater Salzlösebehälter aus HDPE, mit Siebboden, Solesystem, Entleerung, Sicherheitsüberlauf und abschließbarem Deckel. Kürzeste Salzlösezeiten durch neu entwickelten Spezial Salzlöse- und Vorratsbehälter und damit extrem kurze Regenerationsintervalle. Einschl. Aquatest- Härteprüfgerät Technische Daten: Anschlussnennweite AG R 1 1/4 Nenndruck PN 10 bar Betriebsdruck 2,5-8,0 bar Nenndurchfluss < 0,1 Grad dH 2,0m3/h Nenndurchfluss bei Verschnitt 20 GraddH a. 8 GraddH 3,5m3/h Druckverlust bei Verschneidung auf 8 Grad dH 0,6 bar Nennkapazität 36 m3 x Grad dH 6,4 mol Harzmenge 2 x 18 l Regeneriermittelvorrat 75 kg Regeneriermittelverbrauch 1,44 kg Salzverbrauch je m3xGrad dH 0,04 kg Anzahl der Regenerationen 52 Regenerationszeit 35 min Regenerierwassermenge 0,14 l/s Gesamtabwassermenge 0,075 m3 Abwassermenge je m3xGrad dH 2,08 l Netzanschluss 230/50 V/Hz Elektr. Anschlussleistung 55 W Leistung im Normalbetrieb 11 W Schutzart IP 54 Wassertemperatur max. 20 Grad C Umgebungstemperatur max. 25 Grad C Gesamthöhe 880 mm Gesamttiefe 470 mm Gesamtbreite 1200 mm Höhe Sicherheitsüberlauf 460 mm O Harzdruckflasche 269 mm O Solebehälter 470 mm Höhe Solebehälter 630 mm Kanalanschluss min. DN 50 Betriebsgewicht ca. 200 kg Bestell-Nr.: 11151 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |