| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60129975 Herst.-Nr.: 11350 EAN/GTIN: 4050808113507 |
| |
|
| | |
| BWT Weichwasseranlage AQAbasic 530 x 290 x 495 mm, inkl. Anschlusst. Weichwasseranlage AQA basis Fabrikat BWT AQA basic ist zur Enthärtung bzw. Teil- Enthärtung von Trink- und Brauchwasser geeignet (entsprechend den einschlägi- gen Vorschriften - DIN 1988, Teil 2 und 7, und DVGW). AQA basic minimiert Funktionsstörungen und Schäden durch Kalkverkrustungen in Wasserleitungen und den daran ange- schlossenen Armaturen, Geräten, Boilern etc. Die Anlage arbeitet mengenabhängig mit Zeitvorrangschaltung. Mengenabhängige Steuerung Bei der Inbetriebnahme wird der verfüg- bare Weichwasservorrat einprogrammiert (abhängig von der Rohwasserhärte). Wenn der Weichwasservorrat erschöpft ist, wird die Enthärtersäule automatisch regeneriert. Zeitvorrangschaltung Wird der Weichwasservorrat innerhalb von 4 Tagen nicht verbraucht, so löst die Elektronik eine Regeneration aus. Daten und Uhrzeit bleiben bei einem Spannungsausfall erhalten (ca. 1 Jahr). Die Anlage ist mit einer Vorrichtung ausgestattet, die während der Regene- ration das Austauscherharz desinfiziert. Alle eingangsseitigen Wasser-Verbin- dungen sind über federbelastete Rück- schlagventile gesichert (DVGW-konform). Automatische Regenerationsauslösung Wird innerhalb von 4 Tagen die Kapazität nicht erschöpft, löst die Elektronik eine Regeneration aus. Die Anlage zeichnet sich durch die Ein- haltung aller relevanten nationalen und internationalen Standards aus. Lieferumfang: - Mehrwege-Steuerventil mit Mikro- prozessorsteuerung - Elektrolysezelle - Enthärtersäule mit Austauscherharz - Kabel mit Netzstecker - Multiblock X - Anschluss-Set DN 32/32 DVGW - 2 m Spülwasserschlauch - 2 m Überlaufschlauch 18 x 24 mm - Befestigungsmaterial - AQUATEST-Härteprüfgerät Technische Daten Anschlussnennweite DN 32 Nenndruck 10 bar Betriebsdruck 2,5 - 8 bar Nenndurchfluss nach (DIN 14743 bei Dp 1 bar) 1,6 m3/h Nenndurchfluss 1,0 m3/h Druckverlust bei Nenn- durchfluss 0,5 bar Nennkapazität 1,1 mol 6,3 m3 x Grad dH Harzmenge 3,2 l Regeneriermittelvorrat max. 25 kg Regeneriermittel pro Reg. 0,25 kg Abwassermenge pro Reg. ca. 25 l Netzanschluss 230/50 V/Hz Anschlussleistung (Betrieb/Regeneration) 4,0/38 W Temperatur Wasser 5-30 Grad C Temperatur Umgebung 5-40 Grad C Abmessungen: Höhe 530 mm Breite 290 mm Tiefe 495 mm Betriebsgewicht ca. 50 kg EAN-Code 4050808113507 Bestell-Nr.: 11350 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |