| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60129985 Herst.-Nr.: 10488 EAN/GTIN: 9022000104886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BWT Rückspülfilter Infinity M RF 1 1/4" manuell, Inkl. Schnell-Anschlussmodul Infinity M-RF 1 1/4 Zoll Fabrikat BWT Manueller Rückspülfilter mit Anschluss- Modul. Die Rückspülung erfolgt manuell per Handrad mit ausstellbarer Kurbel. Lieferumfang: Filter-Grundkörper mit Messingkopfteil, Abdeckhaube, Klarsicht- zylinder, Datumsring, Filterelement, Sicherheitskugelhahn und Abwasseran- schluss (HT-Anschluss oder Schlauchtülle R 3/4), Anschluss-Modul. Die Filter sind zur Filtration von Trink- und Brauchwasser bestimmt. Sie schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc. max. Durchmesser 2 mm. Technische Daten: Anschlussnennweite: DN 32 Durchflussleistungen bei dp 0,2 bar 5,5 cbm/h dp 0,5 bar 9,0 cbm/h Nenndruck PN 16 bar Betriebsdruck min./max. 2/16 bar untere/obere Durchlassweite 90/110 my Wassertemperatur max. 30 Grad C Umgebungstemperatur max. 40 Grad C Gesamthöhe 550 mm Baulänge ohne Verschraub. 105 mm Baulänge mit Verschraub. 203 mm Bestell-Nr.: 10488 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 479,53* | € 586,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 509,37* | € 605,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 514,50* | € 611,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|