Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT Rückspülfilter Infinity M HWS 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60129987
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     10491
EAN/GTIN:
     9022000104916
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
BWT Rückspülfilter Infinity M HWS 1 1/4" manuell, Inkl. Schnell-Anschlussmodul DR Infinity M-HWS 1 1/4 Zoll Fabrikat BWT Manueller Rückspülfilter als Hauswasser- station mit Druckminderer-Anschluss- Modul. Die Rückspülung erfolgt manuell per Handrad mit ausstellbarer Kurbel. Lieferumfang: Filter-Grundkörper mit Messingkopfteil, Abdeckhaube, Klarsicht- zylinder, Datumsring, Filterelement, Sicherheitskugelhahn und Abwasseran- schluss (HT-Anschluss oder Schlauchtülle R 3/4), Anschluss-Modul. Die Filter sind zur Filtration von Trink- und Brauchwasser bestimmt. Sie schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc. max. Durchmesser 2 mm. Technische Daten: Anschlussnennweite: DN 32 Durchflussleistungen bei dp 0,2 bar 5,5 cbm/h dp 0,5 bar 9,0 cbm/h Nenndruck PN 16 bar Betriebsdruck min./max. 2/16 bar untere/obere Durchlassweite 90/110 my Wassertemperatur max. 30 Grad C Umgebungstemperatur max. 40 Grad C Gesamthöhe 550 mm Baulänge ohne Verschraub. 130 mm Baulänge mit Verschraub. 228 mm Bestell-Nr.: 10491 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 528,55*
€ 641,09*
€ 5,95*
ab € 559,63*
€ 662,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,59*
€ 668,57*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,09*
€ 762,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,12*
€ 721,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,78*
€ 695,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,11*
€ 672,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,55*
€ 628,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.