Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT Rückspülfilter Infinity A RF 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60129994
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     10608
EAN/GTIN:
     4050808106080
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
BWT Rückspülfilter Infinity A RF 1 1/2" Auto./Zeit, Inkl. Anschlussmodul Infinity A-RF 1 1/2 Zoll Fabrikat BWT Automatischer Rückspülfilter mit An- schluss-Modul. Die Rückspülung erfolgt automatisch nach einem vorher einge- stellten Zeit-Intervall und funktioniert nach dem äußerst wirkungsvollen Prinzip der Rückspülung durch Absaugung (Saug- ring-Rückspülsystem). Lieferumfang: Filter-Grundkörper mit Messingkopfteil, Abdeckhaube, Elektro- nische Steuerung und Rückspüleinrichtung mit hydraulichem Antrieb, Trafostecker, Klarsichtzylinder mit Filterelement, Datumsring, Sicherheitskugelhahn und Abwasseranschluss (HT-Anschluss oder Schlauchtülle R 3/4), Anschluss-Modul Die Filter sind zur Filtration von Trink- und Brauchwasser bestimmt. Sie schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc. max. 2 mm. Der Filtrationsprozess läuft auch während der Rückspülung ohne Unterbrechung, da ca. 90 % der Filter- fläche für den Filterbetrieb ständig zur Verfügung stehen. (Non-Stopp-Filtration) Technische Daten: Anschlussnennweite: DN 40 Durchflussleistungen bei dp 0,2 bar 10,0 cbm/h dp 0,5 bar 16,0 cbm/h Nenndruck PN 16 bar Betriebsdruck min./max. 2/16 bar untere/obere Durchlassweite 90/110 my Wassertemperatur max. 30 Grad C Umgebungstemperatur max. 40 Grad C Gesamthöhe 550 mm Baulänge ohne Verschraub. 125 mm Baulänge mit Verschraub. 240 mm Bestell-Nr.: 10608 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.193,44*
€ 1.379,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.227,93*
€ 1.386,30*
€ 5,95*
ab € 1.322,48*
€ 1.484,98*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,67*
€ 1.641,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,78*
€ 1.607,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.317,02*
€ 1.567,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,46*
€ 1.520,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,32*
€ 1.474,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,44*
€ 1.420,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.