| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60129996 Herst.-Nr.: 10611 EAN/GTIN: 4050808106110 |
| |
|
| | |
| BWT Rückspülfilter Infinity A HWS 1" Auto./Zeit, Inkl. Schnell-Anschlussm. DR Infinity A-HWS 1 Zoll Fabrikat BWT Automatischer Rückspülfilter mit mit Druckminderer-Anschluss-Modul. Die Rück- spülung erfolgt automatisch nach einem vorher eingestellten Zeit-Intervall und funktioniert nach dem äußerst wirkungs- vollen Prinzip der Rückspülung durch Ab- saugung (Saugring-Rückspülsystem). Lieferumfang: Filter-Grundkörper mit Messingkopfteil, Abdeckhaube, Elektro- nische Steuerung und Rückspüleinrichtung mit hydraulichem Antrieb, Trafostecker, Klarsichtzylinder mit Filterelement, Datumsring, Sicherheitskugelhahn und Abwasseranschluss (HT-Anschluss oder Schlauchtülle R 3/4), DR-Anschluss- Modul. Die Filter sind zur Filtration von Trink- und Brauchwasser bestimmt. Sie schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc. max. 2 mm. Der Filtrationsprozess läuft auch während der Rückspülung ohne Unterbrechung, da ca. 90 % der Filter- fläche für den Filterbetrieb ständig zur Verfügung stehen. (Non-Stopp-Filtration) Technische Daten: Anschlussnennweite: DN 25 Durchflussleistungen bei dp 0,2 bar 5,0 cbm/h dp 0,5 bar 7,5 cbm/h Nenndruck PN 16 bar Betriebsdruck min./max. 2/16 bar untere/obere Durchlassweite 90/110 my Wassertemperatur max. 30 Grad C Umgebungstemperatur max. 40 Grad C Gesamthöhe 550 mm Baulänge ohne Verschraub. 100 mm Baulänge mit Verschraub. 184 mm Bestell-Nr.: 10611 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |