Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT Rückspülfilter Infinity A HWS 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60129997
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     10612
EAN/GTIN:
     4050808106127
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
BWT Rückspülfilter Infinity A HWS 1 1/4" Auto./Zeit, Inkl. Schnell-Anschlussm. DR Infinity A-HWS 1 1/4 Zoll Fabrikat BWT Automatischer Rückspülfilter mit mit Druckminderer-Anschluss-Modul. Die Rück- spülung erfolgt automatisch nach einem vorher eingestellten Zeit-Intervall und funktioniert nach dem äußerst wirkungs- vollen Prinzip der Rückspülung durch Ab- saugung (Saugring-Rückspülsystem). Lieferumfang: Filter-Grundkörper mit Messingkopfteil, Abdeckhaube, Elektro- nische Steuerung und Rückspüleinrichtung mit hydraulichem Antrieb, Trafostecker, Klarsichtzylinder mit Filterelement, Datumsring, Sicherheitskugelhahn und Abwasseranschluss (HT-Anschluss oder Schlauchtülle R 3/4), DR-Anschluss- Modul. Die Filter sind zur Filtration von Trink- und Brauchwasser bestimmt. Sie schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc. max. 2 mm. Der Filtrationsprozess läuft auch während der Rückspülung ohne Unterbrechung, da ca. 90 % der Filter- fläche für den Filterbetrieb ständig zur Verfügung stehen. (Non-Stopp-Filtration) Technische Daten: Anschlussnennweite: DN 32 Durchflussleistungen bei dp 0,2 bar 5,5 cbm/h dp 0,5 bar 9,0 cbm/h Nenndruck PN 16 bar Betriebsdruck min./max. 2/16 bar untere/obere Durchlassweite 90/110 my Wassertemperatur max. 30 Grad C Umgebungstemperatur max. 40 Grad C Gesamthöhe 550 mm Baulänge ohne Verschraub. 130 mm Baulänge mit Verschraub. 228 mm Bestell-Nr.: 10612 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 902,64*
€ 1.062,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,99*
€ 1.067,67*
€ 5,95*
ab € 1.007,10*
€ 1.142,38*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,68*
€ 1.264,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,36*
€ 1.235,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.012,41*
€ 1.204,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,39*
€ 1.164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,48*
€ 1.127,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,64*
€ 1.074,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.