Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT Rückspülfilter Multipur 80AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60130011
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     10182
EAN/GTIN:
     9022000101823
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
BWT Rückspülfilter Multipur 80AP DN80, Automatik, 100 my MULTIPUR 80 AP Rückspülfilter automatisch Fabrikat BWT Zur Filtration von Fremdpartikeln aus Trink-/Brauchwasser. Rückspülung ohne Unterbrechung der Filtration elektro- nisch gesteuert über Differenzdruck mit Zeitvorrang. Antrieb mit Magnetventil und dp-Sensor. Rotguss-Gehäuse, Flansche nach DIN 2501 Teil 1, (Gegenflansche bauseits) Saugring-Rückspülsystem, Filterelement mit Kunststoff-Filtergewebe und Stützkörper aus Kunststoff mit Edelstahl- Stützgewebe, roh- und rein- wasserseitige Manometer, Abwasseran- schluss nach DIN 1988, LED-Anzeigen Betrieb/Störung, Trafostecker (12 V), ZLT- Kontakt, DIN/DVGW geprüft. Anschlussnennweite DN 80 Durchflussleistung 35 m3/h Druckverlust 0,2 bar Filterwirksamkeit 100 my Nenndruck (PN) 10 bar Betriebsdruck 2,5 - 10 bar Spülwasserverbrauch ca. bei 4 bar Betriebsdruck: 20 l Spülwasserstrom 1,4 - 5,0l/s Temp. Wasser/Umgebung 30/40 Grad C Netzanschluss 230/50 V/Hz Leistungsaufnahme 12 W Schutzart IP 54 IP Gerätebetrieb mit Klein- schutzspannung 12 V Baulänge 220 mm Höhe und Ausbauhöhe 420 mm Höhe Rohrmitte bis Geräte- oberkante 340 mm Kanalanschluss min. 50 DN Betriebsgewicht ca. 18 kg Bestell-Nr.: 10182 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3.846,17*
€ 4.073,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.859,65*
€ 4.093,40*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.953,80*
€ 5.304,78*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.304,78*
€ 6.312,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.211,00*
€ 6.201,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.106,79*
€ 6.077,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.014,81*
€ 5.967,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.953,80*
€ 5.895,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.