| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60130015 Herst.-Nr.: 10365 EAN/GTIN: 9022000103650 |
| |
|
| | |
| BWT Rückspülfilter Bolero RF 1" inkl. Anschlusstechnik Bolero RF 1 Rückspülfilter Fabrikat BWT Manueller Rückspülfilter, DVGW - geprüft mit drehbarem Anschluss für horizontalen und vertikalen Einbau in Trink- und Brauchwassersystemen. Zum Schutz vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf usw. Die Rückspülung erfolgt durch einfache Bedienung des Drehknopfes. Keine Unterbrechung des Filtrationsprozesses während der Rückspülung. Geringer Wasserverbrauch. Der Filter ist nicht einsetzbar zur Filtration von Teilchen Größer 2mm Durchmesser, Prozesswasser, Kühlwasser für Durchlaufkühlungen und chemikalien- behandelten Kreislaufwässern. Für alle Fette, Lösungsmittel, Seifen und sonstige schmierende Medien ist der Filter nicht geeignet. Ebenso nicht zur Abscheidung wasserlöslicher Stoffe. Lieferumfang: Rückspülfilter mit Anschlussver- schraubungen und Dichtungen, Filter- element mit großer Filterfläche gemäß DVGW - Richtlinie, Messingkopfteil, Klarsichtzylinder, Rückspülelement und HT - Anschluss für Spülwasser. Datumsring zum Einstellen des nächsten Rückspüldatums und Drehknopf für manuelle Rückspülungen. Technische Daten: Bolero RF 1 Zoll Anschlussnennweite DN 25 Durchflussleistung 3,5 m3/h Filterwirksamkeit nach DVGW untere/obere 90/110 my Nenndruck PN 16 bar Betriebsdruck min/max 2-10 bar Wassertemperatur min/max 5/30 Grad C Umgebungstemperatur min/max 5/40 Grad C Gesamthöhe RF/HWS 330/350 mm Mindesteinbaumass Rohr- mitte bis Boden 350 mm Einbaulänge ohne Anschluss- verschraubungen 100 mm Einbaulänge mit Anschluss- verschraubungen 184 mm HT-Anschluss, Durchmesser 50 mm Gewinde Überwurfmutter 1 1/4 Betriebsgewicht 2,4 kg Bestell-Nr. 10365 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 147,71* | € 184,78* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 147,28* | € 184,79* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,62* | € 185,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 374,69* | € 449,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|