Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT Wechselfilter Avanti WF 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60130023
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     10200
EAN/GTIN:
     9022000102004
BWT Wechselfilter Avanti WF 2" Avanti WF 2 Wechselfilter Fabrikat BWT zur Filtration von Fremdpartikeln aus Trink- und Brauchwasser. Messing-Kopfteil, Ms - Anschlussver- schraubungen mit Dichtungen, licht- schutzgefärbter Klarsichtzylinder mit Druckentlastungsschraube, Filterelement gem. DVGW - Richtlinie mit Kunststoff Stützkerze und Polyester-Filtergewebe. DVGW - geprüft. Technische Daten: Anschlussnennweite (R 2 AG) DN 50 Durchflussleistung 12,0 m3/h Druckverlust 0,2 bar Nenndruck (PN) 16 bar Betriebsdruck min./max. 2-10 bar Temp. Wasser/Umgebung 30/40 Grad C Baulänge mit Verschraubungen 254 mm Betriebsgewicht ca. 4,8 kg Bestell-Nr.: 10200 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 469,42*
€ 561,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,39*
€ 564,20*
€ 5,95*
ab € 1.113,60*
€ 1.263,51*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,45*
€ 668,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,07*
€ 656,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 543,80*
€ 647,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,34*
€ 623,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,86*
€ 601,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,42*
€ 558,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.