Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT Hauswasserstation Bolero HWS 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60130032
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     10371
EAN/GTIN:
     9022000103711
BWT Hauswasserstation Bolero HWS 1 1/4" Bolero HWS 1 1/4 Zoll Hauswasserstation Fabrikat BWT mit Anschluss mit Druckminderer für den Einbau in Trink- und Brauchwasser- systemen. Zum Schutz vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf usw. Der Filter ist nicht einsetzbar zur Filtration von Teilchen Größer 2mm Durchmesser, Prozesswasser, Kühlwasser für Durchlaufkühlungen und chemikalien- behandelten Kreislaufwässern. Für alle Fette, Lösungsmittel, Seifen und sonstigen schmierenden Medien ist der Filter nicht geeignet. Ebenso nicht zur Abscheidung wasserlöslicher Stoffe. Lieferumfang: Hauswasserstation mit Anschlussver- schraubungen und Dichtungen, Filterelement mit großer Filterfläche gemäß DVGW-Richtlinie, Kopfteil aus Messing, Anschluss-Stück aus Messing mit Druckminderer, Klarsichtzylinder, Rückspülelement und HT- Anschluss für Spülwasser. Datumsring zum Einstellen des nächsten Rückspüldatums und Dreh- knopf für manuelle Rückspülungen. Hinterdruckmanometer, Anzeige für Hinterdruckeinstellwert und Drehknopf Für Druckminderer. Technische Daten: Bolero HWS 11/4 Zoll Anschlussnennweite DN 32 Durchflussleistung bei dp 0,2 bar 4,0 m3/h Durchlassweite untere/obere 90/110 my Nenndruck PN 16 Betriebsdruck min/max 2-16 bar Wassertemp. min/max 5-30 Grad C Umgebungstemp. min/max 5-30 Grad C Baulänge ohne Verschraubung 130 mm Baulänge mit Verschraubung 228 mm Gesamthöhe RF/HWS 360 mm Mindestabstand Rohrmitte bis Boden 350 mm HT-Anschluss, Durchmesser 50 mm Gewinde Überwurfmutter 1 1/2 Betriebsgewicht ca. 4,5 kg Bestell-Nr.: 10371 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,47*
€ 267,18*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,21*
€ 279,03*
€ 5,95*
ab € 538,75*
€ 626,14*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.