Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT HM-Basis-Modul 1", DN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BWT Basis-Modul 1 DN25, PN16, 5 m3/h, Ms
BWT Basis-Modul 1 DN25, PN16, 5 m3/h, Ms
Artikel-Nr.:
     3461-60130073
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     30002
EAN/GTIN:
     9022000300028
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
anschluss stück
BWT HM-Basis-Modul 1", DN25 BASIS-MODUL 1(DN25) Fabrikat BWT Hauswasserverteilsystem Hydro Modul Basis-Modul mit Sicherungsring Nr.1 Das Basis-Modul dient zum Schnellan- schluß für Filter, Enthärtungsanlagen, Dosiergeräte und physikalische Wasseraufbereitungsanlagen. Mit der HM-Blindkappe kann das Basis-Modul ver- schlossen werden, wenn nicht sofort ein Gerät angeschlossen wird. Das Basis- Modul kann waagerecht oder senkrecht eingebaut werden. Technische Daten: Anschlußnennweite 25 DN Anschlußgewinde R 1 AG Überwurfmutter R 1 IG Nenndruck 16 PN Nenndurchfluß max. 5,0 m3/h Überwurfmutter 46 SW 8-kant Grundkörper 36 SW A Einbaulänge 122 mm Werkstoff MS Bestell-Nr. 30002 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > F > F11
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,25*
€ 75,64*
€ 5,95*
ab € 60,26*
€ 76,33*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 60,99*
€ 77,27*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.