| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60130239 Herst.-Nr.: 10621 EAN/GTIN: 4050808106219 |
| |
|
| | |
| BWT Rückspülfilter Infintiy AP HWS 1" Auto./Druck Inkl. Schnell-Anschlussm. DR Infinity AP-HWS 1 Zoll Fabrikat BWT Automatischer Rückspülfilter mit mit Druckminderer-Anschluss-Modul. Die Rück- spülung erfolgt automatisch nach einem vorher eingestellten Zeit-Intervall und funktioniert nach dem äußerst wirkungs- vollen Prinzip der Rückspülung durch Ab- saugung (Saugring-Rückspülsystem). Wenn innerhalb des eingestellten Zeitinter- valls durch stärkere Verschmutzung des Filterelements die Druckdifferenz den eingestellten Wert (0,8 bar) überschrei- tet, läst der Differenzdruckgeber eine Rückspülung aus. Das eingestellte Zeit- intervall wird neu gestartet. Lieferumfang: Filter-Grundkörper mit Messingkopfteil, Abdeckhaube, Elektro- nische Steuerung und Rückspüleinrichtung mit hydraulichem Antrieb, Trafostecker, Klarsichtzylinder mit Filterelement, Datumsring, Sicherheitskugelhahn und Abwasseranschluss (HT-Anschluss oder Schlauchtülle R 3/4), DR-Anschluss- Modul. Die Filter sind zur Filtration von Trink- und Brauchwasser bestimmt. Sie schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden durch Fremdpartikel wie Rostteilchen, Späne, Sand, Hanf etc. max. 2 mm. Der Filtrationsprozess läuft auch während der Rückspülung ohne Unterbrechung, da ca. 90 % der Filter- fläche für den Filterbetrieb ständig zur Verfügung stehen. (Non-Stopp-Filtration) Technische Daten: Anschlussnennweite: DN 25 Durchflussleistungen bei dp 0,2 bar 5,0 cbm/h dp 0,5 bar 7,5 cbm/h Nenndruck PN 16 bar Betriebsdruck min./max. 2/16 bar untere/obere Durchlassweite 90/110 my Wassertemperatur max. 30 Grad C Umgebungstemperatur max. 40 Grad C Gesamthöhe 550 mm Baulänge ohne Verschraub. 100 mm Baulänge mit Verschraub. 184 mm Bestell-Nr.: 10621 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.166,51* | € 1.349,75* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.201,31* | € 1.356,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.288,11* | € 1.452,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|