| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60130306 Herst.-Nr.: 13997 EAN/GTIN: 9022000139970 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BWT Aktivkohlefilter zur Chlorentfernung DN20, 0,5 m3/h, 8 bar Aktivkohlefilter D 20 Fabrikat BWT Erforderlich zur Entfernung geringer Chlorgehalte vor Umkehrosmose- Anlagen UO 40-300. Ferner einsetzbar zur Feinfiltration, Feinreinigung und Geschmacksverbesse- rung von Trinkwasser durch Adsorption. Filterkopf aus Kunststoff, Anschluss aus Messing, Filterglocke aus Kunststoff, transparent, incl. 1 Filterpatrone Zubehör : Aktivkohlepatronen (Bestell-Nr. 13998) Technische Daten: Anschlussnennweite DN 20 Durchflussleistung max. 0,5 m3/h Betriebsdruck 8 bar Betriebstemperatur, max. 30 Grad C Filterfeinheit 50 my Einbaulänge m. Verschraub. 154 mm Einbauhöhe gesamt 300 mm Bestell-Nr.: 13997 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 531,78* | € 639,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 553,79* | € 651,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 559,05* | € 656,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|