Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT Anschlusstechnik MULTIBLOCK X 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BWT Anschlusstechnik MULTIBLOCK X 1 1/4"
Artikel-Nr.:
     3461-60130377
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     31000
EAN/GTIN:
     9022000310003
BWT Anschlusstechnik MULTIBLOCK X 1 1/4" für Enthärtungsanlage Multiblock X Fabrikat BWT Multiblock X ermöglicht eine zeit- und kostensparende Installation von Enthärtungs- oder Kalkschutzanlagen. Die ansonsten notwendige Montage einer Umgehungsleitung mit damit verbundenem stagnierendem Wasser und den dazu erforderlichen Armaturen entfällt. Mit dem Multiblock X aus Messing kann der Wasserzufluss zur Enthärtungs- oder Kalkschutzanlage unterbrochen werden. Die Wasserversorgung wird in diesem Fall durch den integrierten Bypass aufrecht- erhalten, sodass problemlos z.B. Servicearbeiten durchgeführt werden kännen. Technische Daten: Anschluss-Nennweite: 32 DN Nenndruck (PN): 10 bar Wassertemperatur max.: 30 Grad C Einbaulänge ohne Verschr. 122 mm Einbaulänge mit Verschr. 218 mm Bestell-Nr.: 31000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > F > F11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 228,51*
€ 281,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,59*
€ 301,20*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,20*
€ 358,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,57*
€ 329,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,75*
€ 319,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.