| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60130381 Herst.-Nr.: 50135 EAN/GTIN: 9022000501357 |
|
|
| | |
| BWT Enteisenungsfilter ERF 2 DN32, 2,0 m3/h Enteisenungsfilter ERF 2 Fabrikat BWT Zur Entfernung von Eisen und Mangan bestimmt. Bei vorschriftsmäßigem Ver- fahren und Betrieb sind Reinwasserquali- täten von weniger als 0,10 mg/l Eisen und 0,05 mg/l Mangan zu erreichen. Lieferumfang: Filterbehälter aus GFK, Steuerventil mit mechanischer Steuerung und Adapterstück, Filterkies 2 - 3,1 mm, biologisch-katalytisch wirkendes Filter- material, Spülwasserschlauch (25x34 mm) mit Schlauchtülle und Einbau- und Bedienungsanleitung. Technische Daten: Anschlussnennweite DN 32 Volumenstrom max. 2,0 m3/h Betriebsdruck min/max 2-7 bar Druckverlust bei Nenndurchfluss 0,3 bar Spülwasserdurchfluss: 3,2-3,8 m3/h Spülwassermenge pro Rückspülung bei 3 bar ca. 750 l Wassertemperatur max.: 30 Grad C Umgebungstemperatur max. 40 Grad C Netzanschluss 230/50 V/Hz Elektr. Anschlussleistung 36 W Gesamthöhe ca. 1930 mm Filterbehälter O 405 mm Stützschicht Filterkies Kärnung 2 - 3,15 mm 37 kg Filtermaterial Sack mit 28,3 Liter 4 Sack Gewicht 350 kg Bestell-Nr.: 50135 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |