| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60130575 Herst.-Nr.: 8025066 EAN/GTIN: 4038097037490 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter JPF-QC-ATP, DN80 (MW 0,03 mm) JUDO PROFIMAT-QUICK CONTROL Automatik-Rückspül-Schutzfilter JPF-QC-ATP DN 80 für Wasser bis 30 Grad C. . Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1. Filtergewebe aus Edelstahl. Automatische zeit- und differenzdruckgesteuerte Auslösung der Rückspülung über Tastatur und LCD-Display (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage) und Differenzdruckschalter (einstellbarer Differenzdruck bis 1 bar), patentiertes Safety-Modul zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Handauslösung möglich. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung (Abwasseranschluss erforderlich). . Technische Daten: Rohranschluss 80 DN Nenndurchfluss* bei Delta p 0,2 (0,5) bar 50 (65) cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 30 Grad C Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz Maschenweite 0,03 mm Baulänge 320 mm Modell JPF-QC-ATP DN 80 . * für Trinkwasser bei sauberem Filter - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |