| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60130576 Herst.-Nr.: 8025067 EAN/GTIN: 4038097037506 |
| |
|
| | |
| JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter JPF-QC-ATP, DN100 (MW 0,03 mm) JUDO PROFIMAT-QUICK CONTROL Automatik-Rückspül-Schutzfilter JPF-QC-ATP DN 100 für Wasser bis 30 Grad C. . Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1. Filtergewebe aus Edelstahl. Automatische zeit- und differenzdruckgesteuerte Auslösung der Rückspülung über Tastatur und LCD-Display (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage) und Differenzdruckschalter (einstellbarer Differenzdruck bis 1 bar), patentiertes Safety-Modul zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Handauslösung möglich. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung (Abwasseranschluss erforderlich). . Technische Daten: Rohranschluss 100 DN Nenndurchfluss* bei Delta p 0,2 (0,5) bar 60 (78) cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 30 Grad C Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz Maschenweite 0,03 mm Baulänge 320 mm Modell JPF-QC-ATP DN 100 . * für Trinkwasser bei sauberem Filter - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |