Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter
JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter
Artikel-Nr.:
     3461-60130577
Hersteller:
     JUDO Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     8025068
EAN/GTIN:
     4038097037513
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter JPF-QC-ATP, DN65 (MW 0,32 mm) JUDO PROFIMAT-QUICK CONTROL Automatik-Rückspül-Schutzfilter JPF-QC-ATP DN 65 für Wasser bis 30 Grad C. . Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 16, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1. Filtergewebe aus Edelstahl. Automatische zeit- und differenzdruckgesteuerte Auslösung der Rückspülung über Tastatur und LCD-Display (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage) und Differenzdruckschalter (einstellbarer Differenzdruck bis 1 bar), patentiertes Safety-Modul zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Handauslösung möglich. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung (Abwasseranschluss erforderlich). . Technische Daten: Rohranschluss 65 DN Nenndurchfluss* bei Delta p 0,2 (0,5) bar 25 (28) cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 30 Grad C Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz Maschenweite 0,32 mm Baulänge 240 mm Modell JPF-QC-ATP DN 65 . * für Trinkwasser bei sauberem Filter - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.346,50*
€ 3.620,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.399,53*
€ 3.637,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 3.624,18*
€ 3.869,02*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.620,01*
€ 4.307,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.545,58*
€ 4.219,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.492,41*
€ 4.155,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.412,47*
€ 4.060,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.354,41*
€ 3.991,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.346,50*
€ 3.982,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.