Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter
Artikel-Nr.:
     3461-60130640
Hersteller:
     JUDO Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     8310156
EAN/GTIN:
     4038097010110
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter JRSF-ATP DN80 (MW 0,32 mm) JUDO JRSF Automatik-Rückspül-Schutzfilter JRSF-ATP DN 80 für Wasser bis 30 Grad C. Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10 mit zwei Anschlüssen 1/4'' IG für Differenzdruckmanometer, Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Schaugläser beiderseits, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz (Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl), Mehrwegeventil mit Linearantrieb zur automatischen Ansteuerung der Betriebs- und Rückspülstellungen, Differenzdruckmanometer mit Schaltkontakten, Membranspülventil mit angebautem Vorsteuer-Elektromagnetventil, frei programmierbare SPS-Steuerung mit potentialfreier Stör- und Rückspülmeldung, Rückspülung mit filtriertem Wasser ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. . Steuerungsart: Automatische Differenzdruck gesteuerte Rückspülung (über einstellbaren Schaltkontakt des Differenzdruckmanometers) mit Zeitvorrangschaltung über Wochenschaltuhren oder Intervall sowie manuell auslösbare Rückspülung. . Technische Daten: Rohranschluss 80 DN Nenndurchfluss* bei Delta p 0,2 (0,5) bar 33 (48) cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 30 Grad C Spülventil 1 Zoll Steuermedium Druckluft Steuerdruck 5,5-7 bar Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz Einbaulänge 370 mm Maschenweite 0,32 mm Modell JRSF-ATP DN 80 . Auch mit Maschenweite 0,03/0,1/0,5/1,0 mm lieferbar. * für Trinkwasser bei sauberem Filter - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.106,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.757,87*
€ 15.181,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.296,63*
€ 14.632,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.160,27*
€ 14.470,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.106,12*
€ 14.406,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.