| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60130692 Herst.-Nr.: 8050002 EAN/GTIN: 4038097007615 |
|
|
| | |
| JUDO Heißwasser-Rückspül-Schutzfilter JRSF-HW 1" (MW 0,5 mm) JUDO JRSF Heißwasser-Rückspül-Schutzfilter JRSF-HW 1'' zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in warmwasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Heißwasserbeständiges Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, ohne Schaugläser, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz, Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl, Mehrwegeventil und Handrad zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen, Rückspülung mit filtriertem Wasser, Spülventil. . Technische Daten: Rohranschluss 1 Zoll Nenndurchfluss* 5 cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 85 Grad C Spülventil 1 Zoll Einbaulänge 190 mm Maschenweite 0,5 mm Fließdruck min. 1,5 bar Differenzdruck max. 2 bar Modell JRSF-HW 1'' * für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 bar Druckverlust - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 840,65* | € 985,98* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 862,96* | € 990,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 922,55* | € 1.058,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|