| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60130716 Herst.-Nr.: 8052515 EAN/GTIN: 4038097033836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO HW-Automatik-Rückspül-Schutzfilter JRSF-HW ATP 1 1/2" (MW 0,5 mm) JUDO JRSF Heißwasser Automatik-Rückspül-Schutzfilter JRSF-HW-ATP 11/2'' für Wasser bis 85 Grad C. Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Heißwasserbeständiges Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz (Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl), Mehrwegeventil mit Linearantrieb zur automatischen Ansteuerung der Betriebs- und Rückspülstellungen, Differenzdruckschalter, Membranspülventil mit angebautem Vorsteuer-Elektromagnetventil, frei programmierbare SPS-Steuerung mit potentialfreier Stör- und Rückspülmeldung, Rückspülung mit filtriertem Wasser ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. . Steuerungsart: Automatische Differenzdruck gesteuerte Rückspülung (über einstellbaren Differenzdruckschalter) mit Zeitvorrangschaltung über Wochenschaltuhren oder Intervall sowie manuell auslösbare Rückspülung. . Technische Daten: Rohranschluss 11/2 Zoll Nenndurchfluss* bei Delta p 0,2 bar 14 cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 85 Grad C Spülventil 3/4 Zoll Steuermedium Druckluft oder Wasser Steuerdruck 4-7 bar Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz Einbaulänge 233 mm Maschenweite 0,5 mm Modell JRSF-HW-ATP 11/2'' . Auch mit Maschenweite 0,32/1,0 mm lieferbar. * für Trinkwasser bei sauberem Filter - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |