Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUDO Rückspül-Schutzfilter JFXL-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUDO Rückspül-Schutzfilter JFXL-M
JUDO Rückspül-Schutzfilter JFXL-M
Artikel-Nr.:
     3461-60130736
Hersteller:
     JUDO Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     8010086
EAN/GTIN:
     4038097006250
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
JUDO Rückspül-Schutzfilter JFXL-M 1 1/2" (MW 0,32 mm) JUDO FIMAT Rückspül-Schutzfilter JFXL-M 11/2'' Rückspül-Schutzfilter für Industrie- und Brauchwasseranwendungen. . Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen in Trink- und Brauchwassersystemen mit erhöhtem Feststoffanteil. Manuelle Ausführung. . Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Einbau-Drehflansch mit Verschraubung, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich, Filtergewebe aus Edelstahl, großes Handrad zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases. . Technische Daten: Rohranschluss 11/2 Zoll Nenndurchfluss* 20 cbm/h Einbaulänge 252 mm Sondermaschenweite 0,32 mm Modell JFXL-M 11/2'' . * Für Trinkwasser bei sauberem Filter und 0,2 bar Druckverlust. Bei Brauchwasser und stärker verschmutztem Wasser ist eine Fachberatung erforderlich! - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.893,34*
€ 2.150,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.958,19*
€ 2.161,12*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.150,92*
€ 2.559,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,58*
€ 2.440,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.980,85*
€ 2.357,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,11*
€ 2.299,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.893,34*
€ 2.253,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.