Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUDO Rückspül-Schutzfilter JFXL-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUDO Rückspül-Schutzfilter JFXL-M
JUDO Rückspül-Schutzfilter JFXL-M
Artikel-Nr.:
     3461-60130738
Hersteller:
     JUDO Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     8010088
EAN/GTIN:
     4038097006274
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
JUDO Rückspül-Schutzfilter JFXL-M 2" (MW 0,03 mm) JUDO FIMAT Rückspül-Schutzfilter JFXL-M 2'' Rückspül-Schutzfilter für Industrie- und Brauchwasseranwendungen. Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen in Trink- und Brauchwassersystemen mit erhöhtem Feststoffanteil. Manuelle Ausführung. . Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Einbau-Drehflansch mit Verschraubung, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich, Filtergewebe aus Edelstahl, großes Handrad zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases. . Technische Daten: Rohranschluss 2 Zoll Nenndurchfluss* 20 cbm/h Einbaulänge 280 mm Sondermaschenweite 0,03 mm Modell JFXL-M 2'' . * Für Trinkwasser bei sauberem Filter und 0,2 bar Druckverlust. Bei Brauchwasser und stärker verschmutztem Wasser ist eine Fachberatung erforderlich! - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.870,27*
€ 2.112,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.902,39*
€ 2.122,38*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.112,39*
€ 2.513,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.060,12*
€ 2.451,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.029,21*
€ 2.414,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,88*
€ 2.338,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,02*
€ 2.274,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.870,27*
€ 2.225,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.