Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärzubehör
>
Trinkwasseraufbereitung
>
Rückspülfilter
>
Artikel
JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-60130748
Hersteller:
JUDO Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
8010045
EAN/GTIN:
4038097009459
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF DN150 (MW 0,5 mm) JUDO PROFI-QUICK CONTROL Rückspül-Schutzfilter JPF-QC DN 150 für Wasser bis 30Grad C. . Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen können und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1. Filtergewebe aus Edelstahl. Grosses Handrad zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. Schlammfang am Filtereingang für das Auffangen der groben Teilchen. Rückspülung und Absaugung der Siebeinsätze hintereinander. Mit Manometeranschluss (2 x 1/4''). . Technische Daten: Rohranschluss 150 DN Nenndurchfluss* 150 cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 30 Grad C Druckverlust nach Rückspülung 0,2 bar Maschenweite 0,5 mm Baulänge 560 mm Modell JPF-QC DN 150 . * für Trinkwasser bei sauberem Filter - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Lager 3461
>
Installation
>
Wasserfilter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.316,12*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.677,07*
€ 10.325,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.400,15*
€ 9.996,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.343,10*
€ 9.928,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.316,12*
€ 9.896,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen