Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF
Artikel-Nr.:
     3461-60130750
Hersteller:
     JUDO Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     8010047
EAN/GTIN:
     4038097009473
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF DN200 (MW 0,5 mm) JUDO Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONTROL JPF-QC DN 200 für Wasser bis 30Grad C. . Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen können und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1. Filtergewebe aus Edelstahl. Grosses Handrad zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. Schlammfang am Filtereingang für das Auffangen der groben Teilchen. Rückspülung und Absaugung der Siebeinsätze hintereinander. Mit Manometeranschluss (2 x 1/4''). . Technische Daten: Rohranschluss 200 DN Nenndurchfluss* 200 cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 30 Grad C Druckverlust nach Rückspülung 0,2 bar Maschenweite 0,5 mm Baulänge 600 mm Modell JPF-QC DN 200 . * für Trinkwasser bei sauberem Filter - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.943,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.588,87*
€ 13.790,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.154,71*
€ 13.274,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.012,77*
€ 13.105,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.943,84*
€ 13.023,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.