| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60130760 Herst.-Nr.: 8015003 EAN/GTIN: 4038097005345 |
| |
|
| | |
| JUDO Rückspül-Schutzfilter JPF+ 1 1/2" (MW 0,32 mm) JUDO PROFI-QUICK CONTROL Rückspül-Schutzfilter JPF-QC 1 1/2'' für Wasser bis 30 Grad C. . Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem kunststoffbeschichtetem Grauguss PN 16, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1), waagerechter oder senkrechter Einbau möglich, Filtergewebe aus Edelstahl, großes Handrad zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. . Technische Daten: Rohranschluss 11/2 Zoll Nenndurchfluss* bei Delta p 0,2 (0,5) bar 13 (18) cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 30 Grad C Maschenweite 0,32 mm Baulänge 252 mm Modell JPF-QC 11/2'' . * für Trinkwasser bei sauberem Filter - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |