| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60130794 Herst.-Nr.: 8035012 EAN/GTIN: 4038097007431 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF DN80 (MW 0,03 mm) JUDO JRSF Rückspül-Schutzfilter JRSF DN 80 für Wasser bis 30 Grad C. Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Schaugläser beiderseits, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz, Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl, Mehrwegeventil mit Handhebel zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen, Rückspülung mit filtriertem Wasser ohne Unterbrechung der Wasserversorgung, Spülventil, mit Manometeranschluss (2 x 1/4''). . Technische Daten: Rohranschluss 80 DN Nenndurchfluss* bei Delta p 0,2 (0,5) bar 33 (48) cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 30 Grad C Spülventil 1 Zoll Einbaulänge 370 mm Maschenweite 0,03 mm Modell JRSF DN 80 . * für Trinkwasser bei sauberem Filter - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |