| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60130803 Herst.-Nr.: 8300006 EAN/GTIN: 4038097009558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF DN125 (MW 0,32 mm) JUDO JRSF Rückspül-Schutzfilter JRSF DN 125 für Wasser bis 75 Grad C. Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können. . Ausführung: Gehäuse aus Stahl geschweißt PN 10, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Schaugläser beiderseits, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz, Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl, Umlenkklappen mit Handhebel zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen, Rückspülung mit filtriertem Wasser ohne Unterbrechung der Wasserversorgung, Spülventil, Manometeranschluss (2 x 1/2''). . Technische Daten: Rohranschluss 125 DN Nenndurchfluss* 75 cbm/h Betriebsdruck max. 10 bar Betriebstemperatur max. 75 Grad C Spülventil 2 Zoll Einbaulänge 440 mm Maschenweite 0,32 mm Modell JRSF DN 125 * für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 bar Druckverlust - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |